{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 12 mm | |
Ouverture de clé 2 | 13 mm | |
Longueur de clé L | 220 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 20 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 21 mm | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615700 12X13 | |
Réf. fabricant | 615700 12X13 |