{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 6000 Joker Imperial | |
Ouverture | 3/4 pouce | |
Longueur de clé L | 246 mm | |
Largeur mâchoires b | 42 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 9,5 mm | |
Hauteur de bague h2 | 11 mm | |
⌀ bague D | 34,8 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Nombre de dents | 80 | |
Angle d'ajustement | 4,5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | en pouces | |
Cliquet réversible | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614890 3/4 | |
EAN / GTIN | 4013288167446 | |
Réf. fabricant | 05073287001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourche / clé à œil à cliquet JOKER 6000, pouces 3/4 pouce
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
44,70 CHF
CHF 22.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 21.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'ajustement | 4,5 | 5 |
Surface | chromé mat | chromé mat |
Position de l'œil | 0 | 0 |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | Acier au chrome-vanadium |
Nombre de dents | 80 | 72 |
Hauteur de mâchoire h1 | 9,5 | 8,5 |
Type de produit | Clés | Clés |