{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 22 mm | |
Longueur de clé L | 300 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 9,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 14,2 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614700 22 | |
Réf. fabricant | 614700 22 |