Clés plates simples 100% isolé 30 mm

Réf.: 613333 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 30 mm
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Longueur de clé L 284 mm
Epaisseur tête hmax 14,5 mm
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613333 30
EAN / GTIN 4067263080145
Réf. fabricant 613333 30

Description

Exécution:

Forgée, chromée, avec isolation plastique jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier