Clés col de cygne polygonale ouverte 32 mm

Réf.: 612920 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 32 mm
Longueur L 62,5 mm
Largeur de tête b 48 mm
Epaisseur tête h 22,5 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Forme, réduction polygonale, ouverte
Matériau Acier au chrome
Surface chromé
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 612920 32
EAN / GTIN 4018754102105
Réf. fabricant 03190032

Description

Exécution:

Forgées, tête avec carré pour insertion d’outils d’entraînement, tels que cliquet, rallonge, etc.

Utilisation:

Endroits difficilement accessibles, grâce au choix des outils modulaires.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé, finition polie / chants arrondis (pas d’arêtes vives).

Remarque(s):

Outils d'entraînement adaptés, voir codes art. 632000641350 et 655230657766.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier