Clés col de cygne Forme de mâchoire 27 mm

Réf.: 612900 27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 27 mm
    Longueur L 47 mm
    Largeur de tête b 45 mm
    Epaisseur tête h 8 mm
    Carré d'entraînement 3/8 pouce
    Forme, réduction Forme de mâchoire
    Matériau Acier au chrome
    Surface chromé
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 612900 27
    EAN / GTIN 4018754149179
    Réf. fabricant 02200027

    Description

    Exécution:

    Forgées, tête avec carré pour insertion d’outils d’entraînement, tels que cliquet, rallonge, etc.

    Utilisation:

    Endroits difficilement accessibles, grâce au choix des outils modulaires.

    Matière(s):

    Acier au chrome Alloy-Steel, chromé, finition polie / chants arrondis (pas d’arêtes vives).

    Remarque(s):

    Outils d'entraînement adaptés, voir codes art. 632000641350 et 655230657766.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier