Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Jeu de clés à fourches 10

Réf.: 610710 10

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de clés 10
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 610710 10
Réf. fabricant 610710 10

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l’écaillement); finition polie / chants arrondis.

Livraison:

1 clé de chaque 610700 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Réf. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30