{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 6 mm | |
Ouverture de clé 2 | 7 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 120 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 16 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 18 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 4 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610600 6X7 | |
EAN / GTIN | 4062406220167 | |
Réf. fabricant | 610600 6X7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches 6X7 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock
CHF 3.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 2.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
356 article(s) en stock
CHF 2.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Ouvertures identiques des deux côtés | non | non | non |
Anti-déflagrant | non | non | non |
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 | 15 |
Largeur mâchoires max. b1 | 16 | 16 | 16 |
Hauteur mâchoires max. h | 4 | 4 | 4 |
Ouverture de clé 1 | 6 | 6 | 6 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |