Pierre d'affûtage pour meules diamantées et CBN EK600

Réf.: 599840 EK600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type de grain et granulometrie Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Corindon spécial
    Abréviation de l'abrasif A
    Grain 600
    Spécification A600V
    Longueur 200 mm
    Largeur 50 mm
    Hauteur 25 mm
    Pour meules dans les grains < 46 µm
    Type de produit Pierres d'affûtage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 599840 EK600
    EAN / GTIN 9003172515847
    Réf. fabricant 251584

    Description

    Exécution:

    Pierres d’affûtage et de dépolissage de différentes dimensions avec structure homogène.
    Pierre d’affûtage en corindon spécial avec liant vitrifié (utilisation standard).

    Utilisation:

    • Affûtage (rétablissement de la saillie du grain) de meules diamantées et CBN après le dressage ou pendant le meulage. La liaison est rétablie, les meules diamantées et CBN sont de nouveau performantes.
    • Utilisation manuelle ou fixe sur rectifieuses dans l’usinage de gorges.
    • Meulage avec arrosage recommandé.

    Remarque(s):

    Stocker si possible les pierres d’affûtage à l’humidité.