Disque pour dispositif de dressage AV500 SC120

Réf.: 599650 SC120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 120
Spécification C120J5V15
⌀ disque D 75 mm
Largeur de disque T 20 mm
⌀ alésage H 12,7 mm
Pour meules dans les grains ≤91 µm
Pour dimensions de meule Universel mm
Type de produit Disque de dressage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 599650 SC120
EAN / GTIN 9003174820819
Réf. fabricant 473304

Description

Exécution:

Carbure de silicium vert.

Utilisation:

Dressage de meules diamantées et CBN à liant résine et métallique.
Ensuite, affûter à l’aide d’une pierre; utiliser à sec.

Adapté(s) pour:

Dispositif de dressage AV500 599600.