Disque de tronçonnage de laboratoire SECUR LAB D×T×H (mm) 60

Réf.: 598720 60

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.95 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
  • Procédé de rectification: Tronçonnage
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Forme: 41N

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Tronçonnage
Abrasifs Corindon, sans tissu, avec liant à base de résine synthétique
Abréviation de l'abrasif A
Spécification A80-BM
Optimisé pour le matériau Acier.; INOX
Forme 41N
⌀ disque D 250 mm
Largeur de disque T 1,5 mm
⌀ alésage H 32 mm
Machine motrice Tronçonneuses stationnaires
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 598720 60
EAN / GTIN 9003171672053
Réf. fabricant 167205

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Disques de tronçonnage en laboratoire hautes performances SECUR LAB en corindon avec liant à base de résine synthétique, non armé pour le tronçonnage d’aciers fondus, d’aciers frittés en tous genres et de tous les métaux ferreux de duretés diverses.
Disque de tronçonnage moyennement dur pour duretés d’env. 20−62 HRC (250−700 HV). Spécification: A80-BM.

Utilisation:

  • Tronçonnaged’échantillonsen laboratoire métallurgiques sur des machines fixes.
  • Couper exclusivement avec arrosage, lubrification nécessaire.
  • Vitesse de travail30−max. 50 m/s.
  • Une pression trop élevée peut entraîner une erreur de coupe.