Disque de tronçonnage diamant D×T×H (mm), 150×1×20, Type: D126

Réf.: 598630 D126
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Procédé de rectification: Tronçonnage
  • Abréviation de l'abrasif: D
  • Forme: 1A1R

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Tronçonnage
Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Grain D126
Spécification D126C100B-W-Carbide
Optimisé pour le matériau Carbure
Forme 1A1R
⌀ disque D 150 mm
Largeur de disque T 1 mm
⌀ alésage H 20 mm
Revêtement abrasif largeur U 1 mm
Revêtement abrasif hauteur X 5 mm
Machine motrice Tronçonneuses stationnaires
Vitesse de rotation recommandée 20 m/s - 40 m/s
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 598630 D126
EAN / GTIN 9003171481327
Réf. fabricant 148132

Tableau d’application

Carbure (HM)
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques de tronçonnage hautes performances avec revêtement diamanté et liant à base de résine synthétique pour une durée de vie et une capacité de coupe optimales.
Spécification: D126/D151C100B W-Carbide.

Utilisation:

  • Tronçonnagesurmachines fixesdu carbure.
  • Privilégier la coupe avec arrosage(durée de vie, température, performances).
  • Vitesse de travail20−40 m/s.