Disque de tronçonnage D×T×H (mm)

Réf.: 598520

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  9.20 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  7.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Procédé de rectification: Tronçonnage
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Forme: 41N

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Procédé de rectification Tronçonnage
    Abrasifs Corindon, sans tissu, avec liant à base de résine synthétique
    Abréviation de l'abrasif A
    Spécification A60N5B68 HSS
    Optimisé pour le matériau Acier.; HSS
    Forme 41N
    ⌀ disque D 125 mm
    Largeur de disque T 1 mm
    ⌀ alésage H 20 mm
    Machine motrice Tronçonneuses stationnaires
    Vitesse de rotation recommandée 30 m/s - 50 m/s
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 598520
    EAN / GTIN 9009012820799
    Réf. fabricant 282079

    Tableau d’application

    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Plastique, PRFV
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Disques de tronçonnage en corindon non armé, avec liant à base de résine synthétique pour tous les aciers et HSS.

    Utilisation:

    • Tronçonnage sur machines fixes (sans tissu de renforcement, c.-à-d. ne convient pas pour le tronçonnage manuel).
    • Vitesse de travail 30−max. 80 m/s.

    Spécification:

    A60N5B68 HSS.

    Remarque(s):

    Disques d'affûtage de scie disponibles sur demande.