Meule boisseau diamant STARTEC XP-P D×P×H (mm) D64

Réf.: 597964 D64
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D
  • Forme: 12V9

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Diamant
    Abréviation de l'abrasif D
    Grain D64
    Spécification D64BXP-P STARTEX XP-P
    Forme 12V9
    ⌀ disque D 100 mm
    Largeur de disque T 20 mm
    ⌀ alésage H 20 mm
    Revêtement abrasif largeur W face avant 3 mm
    Revêtement abrasif hauteur X 10 mm
    Type de produit Meules boisseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 597964 D64
    EAN / GTIN 9003172004631
    Réf. fabricant 34044248

    Tableau d’application

    Carbure (HM)
     
    Plastique, PRFV
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Meules boisseaux hautes performances avec revêtement au diamant et liant métallique, présentant une résistance accrue et une capacité de liaison optimisée du grain diamant. La réduction des efforts de coupe obtenue grâce à la combinaison optimale grain/liant permet d'atteindre une capacité d'abrasion et des vitesses d'avance maximales. La stabilité des arêtes maximale améliore la précision de profil, même en cas d'avances élevées, et prolonge les intervalles de dressage pour des états de surface de qualité constante. Spécification: D64BXP-P STARTEC XP-P.

    Utilisation:

    Rectification hautes performances (rectification d’arêtes) d’outils de coupe rotatifs en carbure monobloc. Pour la rectification avec arrosage à l’huile (recommandé) ou une émulsion/de l’eau.