Meule assiette diamant D×T×H (mm) D64

Réf.: 597810 D64
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Procédé de rectification: Rectification d’outils
  • Abréviation de l'abrasif: D
  • Forme: 4A2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Procédé de rectification Rectification d’outils
    Abrasifs Diamant
    Abréviation de l'abrasif D
    Grain D64
    Spécification D64C50B DIAGO W-Carbide
    Forme 4A2
    ⌀ disque D 125 mm
    Largeur de disque T 10 mm
    ⌀ alésage H 20 mm
    Revêtement abrasif largeur W face avant 5 mm
    Revêtement abrasif hauteur X 2 mm
    Type de produit Plateaux-supports

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 597810 D64
    EAN / GTIN 9003170867344
    Réf. fabricant 86734

    Tableau d’application

    Carbure (HM)
     
    Plastique, PRFV
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Meules boisseaux et assiette avec revêtement abrasif diamanté.
    Grain fin pour une qualité d’état de surface optimale et une bonne capacité d’enlèvement de matière. Spécification: D64C50B DIAGO W-Carbide.

    Utilisation:

    Utilisation universelle pour la rectification d’outils sur toutes les rectifieuses courantes. Pour la rectification d’outils en carbure et de matériaux non ferreux à copeaux courts. Convient très bien pour le meulage à sec, mais peut également être utilisé pour le meulage avec arrosage.