{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Procédé de rectification | Rectification d’outils | |
Abrasifs | Diamant | |
Abréviation de l'abrasif | D | |
Grain | D126 | |
Spécification | D126C75B DIAGO W-Carbide | |
Forme | 12A2D | |
⌀ disque D | 125 mm | |
Largeur de disque T | 25 mm | |
⌀ alésage H | 20 mm | |
Revêtement abrasif largeur W face avant | 10 mm | |
Revêtement abrasif hauteur X | 3 mm | |
Type de produit | Plateaux-supports |
Référence article | 597720 D126 | |
EAN / GTIN | 9003177423116 | |
Réf. fabricant | 742311 |