Meule boisseau diamant D×T×H (mm) D126

Réf.: 597540 D126
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Procédé de rectification: Rectification d’outils
  • Abréviation de l'abrasif: D
  • Forme: 11V9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Rectification d’outils
Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Grain D126
Spécification D126C75B DIAGO W-Carbide
Forme 11V9
⌀ disque D 100 mm
Largeur de disque T 35 mm
⌀ alésage H 20 mm
Revêtement abrasif largeur W face avant 3 mm
Revêtement abrasif hauteur X 10 mm
Type de produit Meules boisseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 597540 D126
EAN / GTIN 9003176753184
Réf. fabricant 675318

Tableau d’application

Carbure (HM)
 
Plastique, PRFV
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Meules boisseaux et assiette avec revêtement abrasif diamanté.
Grain univ. pr une qualité d’état de surf. moyen.-fine à fine et une excellente capacité d’enlèvement de copeaux. Spécification: D126C75B DIAGO W-Carbide.

Utilisation:

Utilisation universelle pour la rectification d’outils sur toutes les rectifieuses courantes. Pour la rectification d’outils en carbure et de matériaux non ferreux à copeaux courts. Convient très bien pour le meulage à sec, mais peut également être utilisé pour le meulage avec arrosage.