Meule assiette CBN D×T×H (mm), 125×23×20, Type: B151

Réf.: 597440 B151
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Procédé de rectification: Rectification d’outils
  • Abréviation de l'abrasif: CBN
  • Forme: 12C2F

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Rectification d’outils
Abrasifs Nitrure de bore cubique
Abréviation de l'abrasif CBN
Grain B151
Spécification B151C75B AMIGO-HSS
Forme 12C2F
⌀ disque D 125 mm
Largeur de disque T 23 mm
⌀ alésage H 20 mm
Revêtement abrasif largeur W face avant 5 mm
Revêtement abrasif hauteur X 4 mm
Revêtement abrasif largeur U 5 mm
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 597440 B151
EAN / GTIN 9003176418397
Réf. fabricant 641839

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Meules pour rectification d'outils avec revêtement abrasif CBN avec liant à base de résine synthétique pour une longue durée de vie et une capacité d'enlèvement de copeaux élevée. Le système de corps en sandwich en matériau composite aluminium garantit un amortissement des vibrations élevé et donc une rectification silencieuse avec des résultats constants et une bonne qualité d'état de surface.
Pour une qualité d'état de surface moyenne-fine et une excellente capacité d'enlèvement de copeaux. Spécification : B151C75B AMIGO-HSS.

Utilisation:

Pour la rectification d'outils sur toutes les rectifieuses courantes. Pour la rectification d'aciers de cémentation et à outils fortement alliés (HSS) et de la stellite.