Meule boisseau CBN D×T×H (mm) B126

Réf.: 597320 B126
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Procédé de rectification: Rectification d’outils
  • Forme: 12V9

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Procédé de rectification Rectification d’outils
    Grain B126
    Forme 12V9
    ⌀ disque D 100 mm
    Largeur de disque T 20 mm
    ⌀ alésage H 20 mm
    Revêtement abrasif largeur W face avant 2 mm
    Revêtement abrasif hauteur X 10 mm
    Type de produit Meules boisseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 597320 B126
    EAN / GTIN 9003176366582
    Réf. fabricant 636658

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Meules pour rectification d'outils avec revêtement abrasif CBN avec liant à base de résine synthétique pour une longue durée de vie et une capacité d'enlèvement de copeaux élevée. Le système de corps en sandwich en matériau composite aluminium garantit un amortissement des vibrations élevé et donc une rectification silencieuse avec des résultats constants et une bonne qualité d'état de surface.
    Pour une qualité d'état de surface fine et une bonne capacité d'enlèvement de matière. Spécification : B126C75B AMIGO-HSS.

    Utilisation:

    Pour la rectification d'outils sur toutes les rectifieuses courantes. Pour la rectification d'aciers de cémentation et à outils fortement alliés (HSS) et de la stellite.