{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Procédé de rectification | Rectification d’outils | |
Abrasifs | Nitrure de bore cubique | |
Abréviation de l'abrasif | CBN | |
Grain | B126 | |
Spécification | B126C75B AMIGO-HSS | |
Forme | 11V9 | |
⌀ disque D | 125 mm | |
Largeur de disque T | 40 mm | |
⌀ alésage H | 20 mm | |
Revêtement abrasif largeur W face avant | 2 mm | |
Revêtement abrasif hauteur X | 10 mm | |
Type de produit | Meules boisseaux |
Référence article | 597260 B126 | |
EAN / GTIN | 9003176418540 | |
Réf. fabricant | 641854 |