Meule boisseau combinée CBN pour Deckel S0 / S0E D×T×H (mm) B64

Réf.: 597122 B64
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Procédé de rectification: Rectification d’outils
  • Abréviation de l'abrasif: CBN
  • Forme: 11A2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Rectification d’outils
Abrasifs Nitrure de bore cubique
Abréviation de l'abrasif CBN
Grain B64
Spécification B64C50B HSS
Forme 11A2
⌀ disque D 100 mm
Largeur de disque T 30 mm
⌀ alésage H 20 mm
Revêtement abrasif largeur W face avant 8 mm
Revêtement abrasif hauteur X 2 mm
Type de produit Meules boisseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 597122 B64
EAN / GTIN 9003171749335
Réf. fabricant 174933

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
à sec
 

Description

Exécution:

Meules boisseaux avec revêtement abrasif CBN ou diamanté.
Meules pour rectification d’outils hautes performances avec revêtement superabrasif (CBN ou diamant) avec liant à base de résine synthétique pour une durée de vie maximale et une capacité d’enlèvement de copeaux élevée. Le système de corps en sandwich en matériau composite aluminium garantit un amortissement des vibrations élevé et donc une rectification silencieuse avec des résultats constants et une bonne qualité d’état de surface.

Utilisation:

Pour le dégrossissage et le polissage économiques de burins en HSS et carbure sans changement de meule pour Deckel S0 / S0E. Possibilité d’utilisation par paire avec 597111 / 597112 ou 597121 / 597122.
Revêtement CBN pour la rectification hautes performances de matériaux ferreux à copeaux longs, comme les aciers au chrome trempés et fortement alliés, les matériaux HSS (qualités de la métallurgie des poudres incluses) et les alliages à base de nickel. Spécification: B17C50B, B64C50B HSS.