{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Procédé de rectification | Rectification d’outils | |
Abrasifs | Corindon spécial blanc | |
Abréviation de l'abrasif | A | |
Grain | 80 | |
Spécification | SD83AII7PVK3F steel universal | |
Forme | 6 | |
⌀ disque D | 80 mm | |
Largeur de disque T | 40 mm | |
⌀ alésage H | 20 mm | |
Epaisseur de paroi W | 6 mm | |
Epaisseur E | 10 mm | |
Type de produit | Meules boisseaux |
Référence article | 597010 EK80 | |
EAN / GTIN | 9003174750277 | |
Réf. fabricant | 475027 |