Meule de touret D×T×H (mm) SC80

Réf.: 596410 SC80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Procédé de rectification: Touret
  • Abréviation de l'abrasif: SiC
  • Forme: 1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Touret
Abrasifs Carbure de silicium vert
Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 80
Degré de finesse fin
Spécification Carbure de silicium vert, degré de dureté J
Bague réductrice ⌀ interne 32 mm
Forme 1
⌀ disque D 200 mm
Largeur de disque T 32 mm
⌀ alésage H 51 mm
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Meules de touret

Numéros d’identification et classifications

Référence article 596410 SC80
EAN / GTIN 9003170096515
Réf. fabricant 9651

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Pierre
 
à sec
 

Description

Exécution:

Meules de touret de haute qualité et longue durée agglomérées à la céramique. Précision de concentricité et de planéité élevées, vitesse de travail maximale 40 m/s. Utilisation universelle sur les tourets à meuler doubles pour l'ébavurage, l'affûtage et le réaffûtage d'outils.

Utilisation:

Pour l’affûtage d’outils en carbure monobloc et en carbure rapporté ainsi que pour les pièces en fonte et en tungstène.

Spécification:

Carbure de silicium vert, degré de dureté J.

Livraison:

Avec bagues de réduction pour les alésages indiqués.

Remarque(s):

Disques d'ébavurage compacts en nylon, voir codes art. 568725 et suivants.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange