{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Procédé de rectification | Touret | |
Abrasifs | Carbure de silicium (SiC) | |
Abréviation de l'abrasif | SiC | |
Grain | 800 | |
Degré de finesse | extra fin | |
Spécification | Carbure de silicium avec liant PU | |
Bague réductrice ⌀ interne | 32 mm | |
Forme | 1 | |
⌀ disque D | 175 mm | |
Largeur de disque T | 25 mm | |
⌀ alésage H | 51 mm | |
Vitesse de rotation maximale | 25 m/s | |
Type de produit | Meules de touret |
Référence article | 596350 C800 | |
EAN / GTIN | 9003170520874 | |
Réf. fabricant | 52087 |