Meule de touret D×T×H (mm), 125×20×32, Type: SC46

Réf.: 596100 SC46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Procédé de rectification: Touret
  • Abréviation de l'abrasif: SiC
  • Forme: 1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Touret
Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 46
Degré de finesse moyen
Spécification Carbure de silicium vert, degré de dureté H
Bague réductrice ⌀ interne 25 mm; 20 mm; 16 mm
Forme 1
⌀ disque D 125 mm
Largeur de disque T 20 mm
⌀ alésage H 32 mm
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Meules de touret

Numéros d’identification et classifications

Référence article 596100 SC46
EAN / GTIN 9003172028163
Réf. fabricant 34287482

Tableau d’application

Alu Mg
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Meules de touret de haute qualité et longue durée agglomérées à la céramique. Précision de concentricité et de planéité élevées, vitesse de travail maximale 40 m/s. Utilisation universelle sur les tourets à meuler doubles pour l'ébavurage, l'affûtage et le réaffûtage d'outils.

Utilisation:

Pour l'aluminium et les métaux non ferreux.

Spécification:

Carbure de silicium vert, degré de dureté H.

Livraison:

Avec bagues de réduction pour les alésages indiqués.

Remarque(s):

Disques d'ébavurage compacts en nylon, voir codes art. 568725 et suivants.