Meule de précision pour rectification cylindrique extérieure D×T×H (mm)

Réf.: 594330
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
  • Procédé de rectification: Cylindrique extérieur
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Forme: 1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Cylindrique extérieur
Abrasifs Corindon spécial
Abréviation de l'abrasif A
Spécification 89A 80J5 AV217
Forme 1
⌀ disque D 400 mm
Largeur de disque T 30 mm
⌀ alésage H 127 mm
Type de produit Meules pour rectification cylindrique extérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 594330
EAN / GTIN 9003170398695
Réf. fabricant 39869

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Meules pour rectification cylindrique extérieure, hautes performances, avec liant vitrifié.La structure des meules avec une adéquation optimale entre le volume du grain et celui du liant, la dureté du liant et le procédé de fabrication présentent les caractéristiques suivantes:
  • Performances élevées et durée de rectification écourtée pour une usure réduite.
  • Faible contrainte thermique, meulage sans échauffement.
  • Prévention des temps d’arrêt grâce aux longs cycles de dressage.

Spécification: 89A 802J5 AV217. Corindon spécial pour utilisation universelle.

Utilisation:

  • Utilisation universelle dans le domaine de la rectification cylindrique extérieure (rectification longitudinale, rectification en plongée droite/oblique).
  • Dans la fabrication de moules et d’outils et la construction mécanique sur toutes les rectifieuses courantes (p.ex. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.).
  • Refroidissement avec émulsion nécessaire, lubrification indispensable pour les matériaux à copeaux longs.