Meule de précision VIB-STAR DIAMANT D×T×H (mm) D126 3 mm

Réf.: 592065 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Epaisseur du revêtement X (mm) Prix unitaire TTC
  • Procédé de rectification: Cylindrique extérieur; Rectification plane
  • Abréviation de l'abrasif: D
  • Forme: 1A1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Procédé de rectification Cylindrique extérieur; Rectification plane
    Abrasifs Diamant
    Abréviation de l'abrasif D
    Spécification D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
    Forme 1A1
    ⌀ disque D 400 mm
    Largeur de disque T 20 mm
    ⌀ alésage H 127 mm
    Revêtement abrasif largeur U 20 mm
    Revêtement abrasif hauteur X 3 mm
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 592065 3
    EAN / GTIN 9003173021323
    Réf. fabricant 34448322

    Tableau d’application

    Carbure (HM)
     
    Ti
     
    Plastique, PRFV
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Meules pour rectification plane et cylindrique extérieure, revêtues avec liant à base de résine synthétique, performantes avec superabrasifs (CBN ou diamant). Très résistant, le corps de base des meules VIB-STAR optimisées pour les vibrations permet un amortissement élevé pour une rectification silencieuse et uniforme et une qualité d’état de surface élevée.
    • Performances optimales (facteur G) par rapport à des abrasifs traditionnels.
    • La structure antivibratoire du corps augmente considérablement la durée de vie.
    • Effet d’auto-affûtage continu grâce à la puissance absorbée constante et à la prévention des périodes d’affûtage cycliques.

    Revêtement diamanté pour la rectification hautes performances de matériaux non ferreux à copeaux courts, tels que le carbure, les matériaux céramiques (PKS) et les revêtements durs.

    Utilisation:

    • Utilisation universelle pour tous les matériaux à partir d’une dureté de 58 HRC environ (limite de rentabilité).
    • Pour la rectification plane et cylindrique extérieure (rectification longitudinale, rectification en plongée droite).
    • Sur toutes les rectifieuses courantes dans la fabrication de moules, d’outils et la construction mécanique, p. ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
    • Refroidissement avec émulsion ou huile de polissage nécessaire.
    • Les meules CBN/diamant superabrasives sont toujours utilisées à une largeur maximale inférieure de moitié à celle des meules traditionnelles.

    Spécification:

    D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.

    Remarque(s):

    Ces meules peuvent être dressées avant la première rectification sur un bloc en acier tendre à une approche d’env. 0,02 mm. ou avec le dispositif de dressage 599600. Affûtage des meules (ouverture du liant) avec la pierre d'affûtage 599840.