Meule de précision VIB-STAR CBN D×T×H (mm) B126 3 mm

Réf.: 592010 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Epaisseur du revêtement X (mm) Prix unitaire TTC
  • Procédé de rectification: Cylindrique extérieur; Rectification plane
  • Abréviation de l'abrasif: CBN
  • Forme: 1A1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Cylindrique extérieur; Rectification plane
Abrasifs Nitrure de bore cubique
Abréviation de l'abrasif CBN
Spécification B126C50B-VIB-STAR HSS
Forme 1A1
⌀ disque D 200 mm
Largeur de disque T 15 mm
⌀ alésage H 51 mm
Revêtement abrasif largeur U 15 mm
Revêtement abrasif hauteur X 3 mm
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 592010 3
EAN / GTIN 9003173021347
Réf. fabricant 34448295

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Meules pour rectification plane et cylindrique extérieure, revêtues avec liant à base de résine synthétique, performantes avec superabrasifs (CBN ou diamant). Très résistant, le corps de base des meules VIB-STAR optimisées pour les vibrations permet un amortissement élevé pour une rectification silencieuse et uniforme et une qualité d’état de surface élevée.
  • Performances optimales (facteur G) par rapport à des abrasifs traditionnels.
  • La structure antivibratoire du corps augmente considérablement la durée de vie.
  • Effet d’auto-affûtage continu grâce à la puissance absorbée constante et à la prévention des périodes d’affûtage cycliques.

Revêtement CBN pour la rectification hautes performances de matériaux ferreux à copeaux longs, comme les aciers au chrome trempés et fortement alliés, les matériaux HSS (qualités de la métallurgie des poudres incluses) et les alliages à base de nickel.

Utilisation:

  • Utilisation universelle pour tous les matériaux à partir d’une dureté de 58 HRC environ (limite de rentabilité).
  • Pour la rectification plane et cylindrique extérieure (rectification longitudinale, rectification en plongée droite).
  • Sur toutes les rectifieuses courantes dans la fabrication de moules, d’outils et la construction mécanique, p. ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
  • Refroidissement avec émulsion ou huile de polissage nécessaire.
  • Les meules CBN/diamant superabrasives sont toujours utilisées à une largeur maximale inférieure de moitié à celle des meules traditionnelles.

Spécification:

B126C50B-VIB-STAR HSS

Remarque(s):

Ces meules peuvent être dressées avant la première rectification sur un bloc en acier tendre à une approche d’env. 0,02 mm. ou avec le dispositif de dressage 599600. Affûtage des meules (ouverture du liant) avec la pierre d'affûtage 599840.