Meule de précision pour rectification plane D×T×H (mm) A60

Réf.: 591735 A60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Procédé de rectification: Rectification plane
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Forme: 1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Procédé de rectification Rectification plane
    Abrasifs Grain de céramique (CER)
    Abréviation de l'abrasif Céramique
    Spécification SD83A60II7PVK8F
    Spécification 454A60J10V3
    Forme 1
    ⌀ disque D 400 mm
    Largeur de disque T 50 mm
    ⌀ alésage H 127 mm
    Type de produit Meules plates

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 591735 A60
    EAN / GTIN 9003176643973
    Réf. fabricant 664397

    Tableau d’application

    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Meules hautes performances pour rectification plane avec système de liant très poreux pour une contrainte thermique réduite et une usure minimum du diamant de dressage.
    • Utilisation universelle, donc remplacement des meules nettement moins fréquent dans l'usage quotidien.
    • Utilisation sur toutes les rectifieuses courantes dans la fabrication de moules et d'outils et la construction mécanique, p. ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Refroidissement avec émulsion nécessaire, lubrification indispensable pour les matériaux à copeaux longs.

    Gamme hautes performances avec corindon fritté pour une plus longue durée de vie, une qualité de coupe supérieure et un meulage sans échauffement. Conviennent particulièrement pour les aciers trempés et fortement alliés, l'INOX et le HSS présentant une dureté de 60 HRC. Les meules CBN superabrasives VIB-STAR CBN offrent un niveau de qualité optimal.

    Spécification:

    SD83A60II7PVK8F
    454A60J10V3.

    Remarque(s):

    Convient également pour la rectification cylindrique extérieure.
    Meules pour rectification plane de profilés disponibles sur demande.