Meule de précision pour rectification plane D×T×H (mm), 400×100×127, Type: A46

Réf.: 590692 A46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Procédé de rectification: Rectification plane
  • Forme: 7

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Rectification plane
Spécification SD33A46JJ8PVO3F
Forme 7
⌀ disque D 400 mm
Largeur de disque T 100 mm
⌀ alésage H 127 mm
⌀ évidement P 190 mm
Profondeur F 1 40 mm
Profondeur G 2 10 mm
Type de produit Meules plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 590692 A46
EAN / GTIN 9003172029931
Réf. fabricant 34211468

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Meules hautes performances pour rectification plane avec système de liant très poreux pour une contrainte thermique réduite et une usure minimum du diamant de dressage.
Meules pour rectification plane de 100 mm de large, pour un meulage économique de grandes pièces.
  • Utilisation universelle, donc remplacement des meules nettement moins fréquent dans l'usage quotidien.
  • Utilisation sur toutes les rectifieuses courantes dans la fabrication de moules et d'outils et la construction mécanique, p. ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Refroidissement avec émulsion nécessaire, lubrification indispensable pour les matériaux à copeaux longs.

Type 7 avec embrèvement des deux côtés.

Spécification:

SD33A46JJ8PVO3F

Remarque(s):

Meules pour rectification plane de profilés disponibles sur demande.