Jeu de lames de scie sauteuse S922HF 5 pièces

Réf.: 588700 S922HF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
130 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588700 S922HF
EAN / GTIN 3165140093521
Réf. fabricant 2 608 656 016

Description

Description:

Exécution: acier spécial (HCS): acier au carbone pour utiliisation dans matériaux tendres comme le bois, panneaux de fibre et matières synthétiquesHAS: acier à outils fortement allié pour utilisation universelle dans bois avec clous, métal non ferreux et placoplâtreHSS: acier rapide haute performance entièrement trempé pour matières dures comme métal, alu et métal non ferreux.HM: lames de scie en carbure pour utilisation dans acier inoxydable, métal et pour matières abrasives comme plastique renforcé de fibre de verre et béton-gazBimétal: composé très souple quasi incassable en HCS et HSS avec tranchant résistant, pour coupes dans tubes, profilés et tôles minces
Remarque(s): pour scies-sabre Bosch, Milwaukee, AEG, Metabo, Makita, Rems, etc.

Caractéristique(s):

Nombre de lames: 5 Blatt
Longueur lame: 150 mm
Bosch Bezeichnung: S922HF
Matériau lame: BIM
Pas: 2.5 / 10

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier