Jeu de lames de scie sauteuse S522EF 5 pièces

Réf.: 588700 S522EF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588700 S522EF
EAN / GTIN 3165140093484
Réf. fabricant 2 608 656 012

Description

Description:

Remarque(s): pour scies-sabre Bosch, Milwaukee, AEG, Metabo, Makita, Rems, etc.
Exécution: acier spécial (HCS): acier au carbone pour utiliisation dans matériaux tendres comme le bois, panneaux de fibre et matières synthétiquesHAS: acier à outils fortement allié pour utilisation universelle dans bois avec clous, métal non ferreux et placoplâtreHSS: acier rapide haute performance entièrement trempé pour matières dures comme métal, alu et métal non ferreux.HM: lames de scie en carbure pour utilisation dans acier inoxydable, métal et pour matières abrasives comme plastique renforcé de fibre de verre et béton-gazBimétal: composé très souple quasi incassable en HCS et HSS avec tranchant résistant, pour coupes dans tubes, profilés et tôles minces

Caractéristique(s):

Nombre de lames: 5 Blatt
Longueur lame: 100 mm
Bosch Bezeichnung: S522EF
Matériau lame: BIM
Pas: 1.4 / 18

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier