Jeu de lames de scie-sabre 1256XHM

Réf.: 588610 1256XHM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock
  • Optimisé pour le matériau: Bois avec métal
  • Epaisseur de panneau (bois avec inclusions métalliques): < 250
  • Type de coupe: Coupe droite fine; Coupe affleurée

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame Carbure
Pas 3,2 – 4,3 mm
Longueur lame 300 mm
Désignation 1256XHM
Optimisé pour le matériau Bois avec métal
Epaisseur de panneau (bois avec inclusions métalliques) < 250 mm
Machine motrice Scie-sabre
Type de coupe Coupe droite fine; Coupe affleurée
Nombre de lames 1
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588610 1256XHM
EAN / GTIN 4045197977366
Réf. fabricant 588610 1256XHM

Description

Exécution:

Dents en carbure rapporté, durée de vie maximale dans le bois avec inclusions métalliques (clous durcis). Réduire la cadence, travailler sans mouvement pendulaire.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop