Jeu de lames de scie sauteuse T344DB 5 pièces

Réf.: 588500 T344DP/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588500 T344DP/5
EAN / GTIN 3165140264198

Description

Description:

Exécution:
  • acier spécial (HCS) acier au carbone pour des matériaux plus tendres (bois, panneaux de particules recouverts de mélamine, mat. synthétiques)Code de comm. type/contenu d'emballage
  • HSS acier rapide entièrement trempé pour métal, aluminium et métal non ferreuxbimétal
  • combinaison hautement flexible , presque incassable, partie support en matière HCS et tranchant en HSS, durée de vie très élevée, vaste domaine d'utilisation dans bois, métal, métal non ferreux et aluminium
  • équipé carbure (métal dur) partie denture en métal dur pour des matériaux abrasifs (mat. synthét. renforcées de fibre de verre, fibrociment, bois dur, béton de verre et acier fin)
  • Dans la technologie du carbure , la lame dentée est soudée à un corps en acier au carbone hautement élastique, ce qui permet à la lame de couper à travers des panneaux de fibres de ciment, des plaques de plâtre, du béton cellulaire et du plastique renforcé de fibres de verre.

    Description: La lame de scie sauteuse T 344 DP Precision for Wood permet la réalisation de découpes rapides et précises dans le bois. Son extrême épaisseur est destinée à éviter la déformation, favorisant des découpes exactes et sans bavure à des angles précis. En outre, sa denture tranchante est disposée latéralement, permettant des découpes rapides. La lame en acier à haute teneur en carbone favorise la découpe dans le bois tendre et les matériaux de menuiserie non abrasifs. Longue de 152 mm, elle présente une denture à grand pas (4 mm) pour la découpe de matériaux dérivés du bois, jusqu’à 100 mm d’épaisseur.
    Adapté(s) pour: pour scies sauteuses Bosch, AEG, Metabo, Holz-Her, Makita, Festo
  • Caractéristique(s):

    Nombre de lames: 5 St.
    Longueur lame: 152 mm
    Bosch Bezeichnung: T 344 DP
    Matériau lame: HCS
    Pas: 4
    Epaisseur de panneau (bois tendre): 100mm

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier