Description:
Description: La lame de scie sauteuse T 144 DP Precision for Wood permet la réalisation de découpes rapides et précises dans le bois. Son extrême épaisseur est destinée à éviter la déformation, favorisant des découpes exactes et sans bavure à des angles précis. En outre, sa denture tranchante est disposée latéralement, permettant des découpes rapides. La lame en acier à haute teneur en carbone favorise la découpe dans le bois tendre et les matériaux de menuiserie non abrasifs. Elle présente une denture à grand pas (4 mm) pour la découpe de matériaux dérivés du bois d’une épaisseur de 5 à 50 mm.
Adapté(s) pour: pour scies sauteuses Bosch, AEG, Metabo, Holz-Her, Makita, Festo
Exécution:
acier spécial (HCS) acier au carbone pour des matériaux plus tendres (bois, panneaux de particules recouverts de mélamine, mat. synthétiques)Code de comm. type/contenu d'emballageHSS acier rapide entièrement trempé pour métal, aluminium et métal non ferreuxbimétalcombinaison hautement flexible , presque incassable, partie support en matière HCS et tranchant en HSS, durée de vie très élevée, vaste domaine d'utilisation dans bois, métal, métal non ferreux et aluminiuméquipé carbure (métal dur) partie denture en métal dur pour des matériaux abrasifs (mat. synthét. renforcées de fibre de verre, fibrociment, bois dur, béton de verre et acier fin)Dans la technologie du carbure , la lame dentée est soudée à un corps en acier au carbone hautement élastique, ce qui permet à la lame de couper à travers des panneaux de fibres de ciment, des plaques de plâtre, du béton cellulaire et du plastique renforcé de fibres de verre.
Caractéristique(s):
Nombre de lames: 5 Blatt
Longueur lame: 100 mm
Bosch Bezeichnung: T 144 DP
Matériau lame: HCS
Pas: 4
Epaisseur de panneau (bois tendre): 5-50mm