Description:
Adapté(s) pour: pour scies sauteuses Bosch, AEG, Metabo, Holz-Her, Makita, Festo
Exécution:
acier spécial (HCS) acier au carbone pour des matériaux plus tendres (bois, panneaux de particules recouverts de mélamine, mat. synthétiques)Code de comm. type/contenu d'emballageHSS acier rapide entièrement trempé pour métal, aluminium et métal non ferreuxbimétalcombinaison hautement flexible , presque incassable, partie support en matière HCS et tranchant en HSS, durée de vie très élevée, vaste domaine d'utilisation dans bois, métal, métal non ferreux et aluminiuméquipé carbure (métal dur) partie denture en métal dur pour des matériaux abrasifs (mat. synthét. renforcées de fibre de verre, fibrociment, bois dur, béton de verre et acier fin)Dans la technologie du carbure , la lame dentée est soudée à un corps en acier au carbone hautement élastique, ce qui permet à la lame de couper à travers des panneaux de fibres de ciment, des plaques de plâtre, du béton cellulaire et du plastique renforcé de fibres de verre.
Caractéristique(s):
Nombre de lames: 100 Blatt
Longueur lame: 92 mm
Bosch Bezeichnung: T 118 AF
Matériau lame: BIM
Pas: 1.1-1.5