Jeu de lames de scie sauteuse T101B 100 pièces

Réf.: 588500 T101B/100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588500 T101B/100
EAN / GTIN 3165140067430
Réf. fabricant 2 608 637 876

Description

Description:

Exécution:
  • acier spécial (HCS) acier au carbone pour des matériaux plus tendres (bois, panneaux de particules recouverts de mélamine, mat. synthétiques)Code de comm. type/contenu d'emballage
  • HSS acier rapide entièrement trempé pour métal, aluminium et métal non ferreuxbimétal
  • combinaison hautement flexible , presque incassable, partie support en matière HCS et tranchant en HSS, durée de vie très élevée, vaste domaine d'utilisation dans bois, métal, métal non ferreux et aluminium
  • équipé carbure (métal dur) partie denture en métal dur pour des matériaux abrasifs (mat. synthét. renforcées de fibre de verre, fibrociment, bois dur, béton de verre et acier fin)
  • Dans la technologie du carbure , la lame dentée est soudée à un corps en acier au carbone hautement élastique, ce qui permet à la lame de couper à travers des panneaux de fibres de ciment, des plaques de plâtre, du béton cellulaire et du plastique renforcé de fibres de verre.

    Adapté(s) pour: pour scies sauteuses Bosch, AEG, Metabo, Holz-Her, Makita, Festo
  • Caractéristique(s):

    Nombre de lames: 100 Blatt
    Longueur lame: 100 mm
    Bosch Bezeichnung: T 101 B
    Matériau lame: HCS
    Pas: 2,7

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier