Jeu de lames de scie sauteuse T118B

Réf.: 588410 T118B
Fixer le prix 25 Unité (CHF 1,39 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC
  • Optimisé pour le matériau: Acier
  • Epaisseur de tôle (tôle pleine): 2,5-6
  • Type de coupe: Coupe droite fine

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame HSS
Pas 1,9 − 2,3 mm
Longueur lame 92 mm
Désignation T118B
Adéquation _T118B
Optimisé pour le matériau Acier
Epaisseur de tôle (tôle pleine) 2,5-6 mm
Type de coupe Coupe droite fine
Nombre de lames 25
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588410 T118B
EAN / GTIN 4045197726766
Réf. fabricant 588410 T118B

Description

Exécution:

Lames de scie sauteuse pour le métal. Emmanchement à simple accroche.
Denture progressive combinant entame aisée (pas d’ondulation pour les tôles minces) et une grande capacité d’enlèvement de copeaux.

Livraison:

25 pièces