Jeu de lames de scie sauteuse T318B

Réf.: 588400 T318B
Fixer le prix 5 Unité (CHF 2,65 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC
  • Optimisé pour le matériau: Acier
  • Epaisseur de tôle (tôle pleine): 2,5-6
  • Profil métallique (fermé): < 65
  • Type de coupe: Couple plongeante

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame HSS
Pas 2,0 mm
Longueur lame 132 mm
Désignation T318B
Adéquation _T318B
Optimisé pour le matériau Acier
Epaisseur de tôle (tôle pleine) 2,5-6 mm
Profil métallique (fermé) < 65 mm
Type de coupe Couple plongeante
Nombre de lames 5
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588400 T318B
EAN / GTIN 4045197726742
Réf. fabricant 588400 T318B

Description

Exécution:

Lames de scie sauteuse pour le métal. Emmanchement à simple accroche.

Livraison:

5 pièces