Jeu de lames de scie sauteuse T118AF

Réf.: 588400 T118AF
Fixer le prix 5 Unité (CHF 2,11 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
76 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC
  • Optimisé pour le matériau: Acier
  • Epaisseur de tôle (tôle perforée): 1-3
  • Type de coupe: Coupe droite fine

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame BiM
Pas 1,1 − 1,5 mm
Longueur lame 92 mm
Désignation T118AF
Adéquation _T118AF
Optimisé pour le matériau Acier
Epaisseur de tôle (tôle perforée) 1-3 mm
Type de coupe Coupe droite fine
Nombre de lames 5
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588400 T118AF
EAN / GTIN 4045197636744
Réf. fabricant 588400 T118AF

Description

Exécution:

Lames de scie sauteuse pour le métal. Emmanchement à simple accroche.
Denture progressive combinant entame aisée (pas d’ondulation pour les tôles minces) et une grande capacité d’enlèvement de copeaux.
Lame de scie bimétal avec durée de vie élevée, notamment pour les tôles perforées.

Livraison:

5 pièces