Lame de scie circulaire métal, denture alternée biseautée universel 190 mm

Réf.: 584095 190
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lame D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ lame D 190 mm
⌀ alésage 30 mm
Trous d'entraînement - Nombre/⌀/cercle primitif 2/7/42 mm
Nombre de dents 48
Largeur de coupe B 2,2 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 584095 190
EAN / GTIN 4045197220936
Réf. fabricant 584095 190

Description

Exécution:

Modèle de précision en carbure rapporté, lame de base très résistante, insonorisée. Arêtes surdimensionnées en carbure pour un réaffûtage fréquent.

Utilisation:

Pour les scies circulaires, pendulaires, oscillantes, à onglet et à panneaux.
Lame de scie universelle pour les matériaux les plus divers, comme les aciers plats et les cornières, l'aluminium et d'autres métaux non ferreux. Denture plate biseautée jusqu'à ⌀ 250 mm. Denture alternée biseautée à partir de ⌀ 300 mm.

Remarque(s):

Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.