Lame de scie circulaire bois, denture alternée moyen 300 mm

Réf.: 584035 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lame D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ lame D 300 mm
⌀ alésage 30 mm
Trous d'entraînement - Nombre/⌀/cercle primitif 2/7/42 et 2/9/46 et 2/10/60 mm
Nombre de dents 48
Largeur de coupe B 3,2 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 584035 300
EAN / GTIN 4045197220776
Réf. fabricant 584035 300

Description

Exécution:

Modèle de précision en carbure rapporté, lame de base très résistante, insonorisée. Arêtes surdimensionnées en carbure pour un réaffûtage fréquent.

Utilisation:

Pour les scies circulaires, pendulaires, oscillantes, à onglet et à panneaux.
Pour matériaux constituant des panneaux, contreplaqués ou revêtus de plastique d'un côté, feuilles de placage en paquets longitudinaux, papier dur et stratifié tissé.

Remarque(s):

Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.