Lame de scie circulaire à denture plate trapézoïdale INOX 305 mm

Réf.: 584004 305
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Denture Denture droite & trapézoïdale
⌀ lame D 305 mm
⌀ alésage 25,4 mm
Nombre de dents 72
Largeur de coupe B 2,2 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 584004 305
EAN / GTIN 4045197883728

Description

Exécution:

Modèle de précision en carbure rapporté, lame de base très résistante, insonorisée. Disques surdimensionnés en carbure pour un réaffûtage fréquent.

Utilisation:

Lame de scie universelle pour l'usinage de l'INOX avec des scies oscillantes et à onglet. Pour un tronçonnage facile de tubes, tôles, profilés et matériaux pleins. Convient également à l'acier et aux matériaux non ferreux. Ne convient pas à la fonte. Coupe rapide avec peu de bavures, sans refroidissement.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript