• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Lame de scie circulaire expert for MultiMaterial, ⌀ lame D: 216mm

Réf.: 583930 216

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lame D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ lame D 216 mm
⌀ alésage 30 mm
Nombre de dents 64
Largeur de coupe B 2,4 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 583930 216
EAN / GTIN 3165140648189
Réf. fabricant 2608642493

Description

Exécution:

Lame de scie de précision avec lame de base très résistante, insonorisée et anti-vibratoire. La bague de serrage intégrée assure une bonne stabilité de forme dans toutes les plages de températures. Le revêtement empêche toute adhérence, évite l'échauffement de la lame et protège de la corrosion. Les dents en carbure rectifiées avec précision garantissent une durée de vie élevée et une qualité de coupe optimale.

Utilisation:

Pour la découpe de divers matériaux, comme les panneaux stratifiés, l'époxy, la résine et les métaux non ferreux. Forme de dent: Denture plate trapézoïdale, angle de coupe négatif.
Pour scies circulaires de table, scies oscillantes et à onglet, scies à panneaux.

Remarque(s):

Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.