Lame de scie circulaire expert for Steel 210 mm

Réf.: 583910 210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lame D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

210 mm
⌀ alésage 30 mm
Nombre de dents 48
Largeur de coupe B 2 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 583910 210
EAN / GTIN 3165140737708
Réf. fabricant 2608643057

Description

Exécution:

Lame de scie de précision avec lame de base très résistante, insonorisée et anti-vibratoire. La bague de serrage intégrée assure une bonne stabilité de forme dans toutes les plages de températures. Le revêtement empêche toute adhérence, évite l'échauffement de la lame et protège de la corrosion. Les dents en carbure rectifiées avec précision garantissent une durée de vie élevée et une qualité de coupe optimale.

Utilisation:

Pour l'acier. L'ancrage spécial des dents en carbure dans la lame de base évite l'arrachement de dents. Forme de dent: Denture plate trapézoïdale (biseautée), angle de coupe neutre.
Pour sciage à sec manuel des métaux.

Remarque(s):

Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.