Scie à archet avec lame Denture américaine, Longueur lame: 915mm

Réf.: 581800 915
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lame (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Denture Denture américaine
Longueur lame 915 mm
Hauteur de lame 18 mm
Type de produit Scies à archet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 581800 915
EAN / GTIN 7311518258276
Réf. fabricant SE-15-36-23

Description

Exécution:

Archet en tube d’acier ovale verni avec levier de serrage. Lame de scie en acier suédois original. Avec pointes de dents trempées. Affûtage et avoyage précis.
Denture américaine (HZ) 4 dents devant le racleur − affûtage permanent. Pour toutes les essences de bois, en particulier le bois vert.