Scie passe-partout avec affûtage croisé, Longueur lame: 250mm

Réf.: 581730 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
335 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lame (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dents / pouce 9
Longueur lame 250 mm
Type de produit SCIE PASSE-PARTOUT

Numéros d’identification et classifications

Référence article 581730 250
EAN / GTIN 4045197910400
Réf. fabricant 581730 250

Description

Exécution:

Scie passe-partout compacte avec poignée bimatière ergonomique en aluminium moulé sous pression et trou de suspension. Crantage précis sur 3 niveaux pour un travail plus sûr avec adhérence.
Lame de scie passe-partout de 0,9 mm d'épaisseur, avec denture trapézoïdale à affûtage en croix précis. Revêtement à couche mince résistant pour une adhérence des copeaux et un frottement réduits. Denture trempée par impulsions avec avoyage homogène pour un tranchant durable et une coupe droite.

Utilisation:

Idéal pour les coupes transversales par rapport à la fibre. Coupe droite et rapide avec un effort minimum.