Scie “PUK” avec lame universelle (310) Poignée réglable

Réf.: 581200
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
3 article(s) en stock
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
Longueur totale 310 mm
Longueur lame 150 mm
Position de la poignée réglable oui
Lame de scie montée Lame de scie universelle
Type de produit Scies à archet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 581200
EAN / GTIN 4010124300302
Réf. fabricant 300120
Manufacturer JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 AUGSBURG, Deutschland, www.haunstetter-saegenfabrik.de

Description

Exécution:

Petites et maniables, bonne performances.
Avec poignée réglable en bois vernis naturel. Peut être serrée à n’importe quel endroit de l’archet. Archet en acier carré nickelé robuste.
La scie à archet avec son importante monture se caractérise par les lames serrées dans l'archet en u. La limitation de la profondeur de coupe des scies à archet constitue l'écart par rapport à l'arceau. Ce type d'attachement permet d'utiliser des lames de scie particulièrement fines, qui se fendraient en d'autres formes de scie en cas de mouvement de coupe non étiré ou des deux côtés. Grâce aux lames de scie à main fines, le travail d'usinage est réduit grâce à la largeur de coupe réduite. Ce type de scie constitue ainsi la norme classique pour les scies à main dans l'usinage du métal.

Livraison:

Avec lame universelle pour le métal, l'aluminium, le bois et le plastique. Longueur de lame 150 mm.