Goupillon Fil d'acier 15 mm

Réf.: 578600 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ brosse D1 15 mm
    Longueur totale L 300 mm
    Longueur de travail L3 100 mm
    Type de produit Brosse intérieure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 578600 15
    EAN / GTIN 4017359006375
    Réf. fabricant 560315

    Description

    Exécution:

    Spirale de garnissage en fil d'acier ondulé.
    Avec poignée en bois pour un travail confortable.
    Longueur totale 300 mm, longueur de garnissage 100 mm.

    Utilisation:

    Pour le nettoyage manuel et l'ébavurage de tubes, alésages, etc.