Brosses pour tubes Fil d’acier lisse, ⌀ brosse: 30mm

Réf.: 578000 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
60 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 30 mm
Type de produit Brosse pour tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 578000 30
EAN / GTIN 4017359026854
Réf. fabricant 506130

Description

Exécution:

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple. Garnissage en fils d'acier lisses, longueur totale 160 mm. Longueur de garnissage 100 mm avec raccord fileté Whitworth 1/2 pouce.

Utilisation:

Pour le nettoyage de tubes, caillebotis, manchons, échangeurs thermiques et cylindres.
Pour un usage sur machines (rotation à droite uniquement), utiliser l'adaptateur taraudé 578005.

Adapté(s) pour:

⌀ int. tube [pouces]: 1.1/4 pouce